Atlantic Clim & Ventil - Gcf 500x75 - grille acier pour cond.cyl.500x75 - 528141

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gcf 500x75 - grille acier pour cond.cyl.500x75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 75 mm

  • hauteur avant - 500 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281413

Réf. Sonepar

00015528141

Réf. Fournisseur

528141

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

75 mm

hauteur avant:

500 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gcf 500x75 - grille acier pour conduit cyl.500x75 - grille de soufflage

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles GCF ont un large domaine dimensionnel compris entre 400x75 mm et 1000x225 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Souplesse d'utilisation

Les grilles GCF sont des grilles en acier galvanisé double déflexion à ailettes mobiles orientables individuellement selon 2 directions (verticales à l'avant et horizontales à l'arrière).

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.