Atlantic Clim & Ventil - Gcf 800x225 - grille acier pour cond.cyl.800x225 - 528151

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gcf 800x225 - grille acier pour cond.cyl.800x225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 225 mm

  • hauteur avant - 800 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281512

Réf. Sonepar

00015528151

Réf. Fournisseur

528151

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

225 mm

hauteur avant:

800 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gcf 800x225 - grille acier pour conduit cyl.800x225 - grille de soufflage acier peint double déflexion

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les grilles GCF sont des grilles en acier galvanisé double déflexion à ailettes mobiles orientables individuellement selon 2 directions (verticales à l'avant et horizontales à l'arrière).


Largeur de gamme

Les grilles GCF ont un large domaine dimensionnel compris entre 400x75 mm et 1000x225 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.