Atlantic Clim & Ventil - Gda 300x100 - grille alu double deflexion 300x100 - 528091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 100 mm
hauteur avant - 300 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280911
Réf. Sonepar
00015528091
Réf. Fournisseur
528091
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
100 mm
hauteur avant:
300 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Cette gamme de grille existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GDA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GDF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.