Atlantic Clim & Ventil - Gda 500x100 - grille alu double deflexion 500x100 - 528154

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gda 500x100 - grille alu double deflexion 500x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 500 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281543

Réf. Sonepar

00015528154

Réf. Fournisseur

528154

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

500 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gda 500x100 - grille aluminium double deflexion 500x100

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.


Esthétique

Cette gamme de grille existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GDA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GDF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.


Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.