Atlantic Clim & Ventil - Gdd 300X100 - grille alu double deflexion 300X100 - 542174

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 285 mm
hauteur nominale du conduit - 85 mm
couleur - blanc
double rangée de lamelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085421741
Réf. Sonepar
00015542174
Réf. Fournisseur
542174
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
285 mm
hauteur nominale du conduit:
85 mm
couleur:
blanc
double rangée de lamelles:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Complémentarité
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.
Discrétion
Fixations non apparentes par clips à friction.
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.
Modularité
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.


