Atlantic Clim & Ventil - Gdd 500X200 - grille alu double deflexion 500X200 - 542183

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gdd 500X200 - grille alu double deflexion 500X200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur nominale du conduit - 485 mm

  • hauteur nominale du conduit - 185 mm

  • couleur - blanc

  • double rangée de lamelles - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085421833

Réf. Sonepar

00015542183

Réf. Fournisseur

542183

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur nominale du conduit:

485 mm

hauteur nominale du conduit:

185 mm

couleur:

blanc

double rangée de lamelles:

Oui

Gdd 500X200 - grille alu double deflexion 500X200

Les Atouts de la gamme:

Modularité

Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.


Discrétion

Fixations non apparentes par clips à friction.

Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.


Complémentarité

Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.