Atlantic Clim & Ventil - Gdd 600X150 - grille alu double deflexion 600X150 - 542181

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur nominale du conduit - 585 mm
hauteur nominale du conduit - 135 mm
couleur - blanc
double rangée de lamelles - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085421819
Réf. Sonepar
00015542181
Réf. Fournisseur
542181
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur nominale du conduit:
585 mm
hauteur nominale du conduit:
135 mm
couleur:
blanc
double rangée de lamelles:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Complémentarité
Large domaine dimensionel compris entre 200x100 mm à 1000x400 mm.
Discrétion
Fixations non apparentes par clips à friction.
Esthétique avec une finition peinture blanche (RAL 9016). Possibilité de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.
Modularité
Ailettes orientables individuellement selon 2 directions.


