Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gdf 500x100 - grille acier double deflexion 500x100 - 528139

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gdf 500x100 - grille acier double deflexion 500x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 500 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281390

Réf. Sonepar

00015528139

Réf. Fournisseur

528139

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

500 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gdf 500x100 - grille acier double deflexion 500x100

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Cette gamme de grille existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GDA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GDF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles GDF / GDA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GDF / GDA sont des grilles à double déflexion à ailettes orientables individuellement selon 2 directions.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.