Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 600x400 - grille ext galva 600x400 - 531174

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gfe50 600x400 - grille ext galva 600x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé

  • lamelles verticales - Non

  • double rangée de lamelles - Non

  • largeur avant - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085311745

Réf. Sonepar

00015531174

Réf. Fournisseur

531174

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

lamelles verticales:

Non

double rangée de lamelles:

Non

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

400 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

60 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Non

Gfe50 600x400 - grille extérieure galva 600x400

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support ou le cadre à sceller.

Robustesse

Les grilles en acier GFE sont idéales pour une installation extérieure. Elles ont été construites pour résister aux agressions climatiques et disposent d'un grillage anti-volatile.