Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x200 b - grille alu blanc pour filt.400x200 - 535210

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x200 b - grille alu blanc pour filt.400x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur avant - 400 mm

  • hauteur avant - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085352106

Réf. Sonepar

00015535210

Réf. Fournisseur

535210

Marque

Atlantic Clim & Ventil

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

600 mm

Gpf 400x200 b - grille aluminium blanc pour filt.400x200 - grille de reprise avec filtre et façade démontable

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.

Il existe 2 types finitions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Installation simplifiée

La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.