Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x400 - grille alu pour filtres 400x400 - 528364

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gpf 400x400 - grille alu pour filtres 400x400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 400 mm

  • hauteur avant - 400 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283646

Réf. Sonepar

00015528364

Réf. Fournisseur

528364

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

400 mm

hauteur avant:

400 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gpf 400x400 - grille aluminium p/filtres 400x400

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.


Largeur de gamme

Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Installation simplifiée

La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.


Esthétique

La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.

Il existe 2 types finitions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.