Atlantic Clim & Ventil - Gpf 500x400 b - grille alu blanc pour filt.500x400 - 528309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085283097
Réf. Sonepar
00015528309
Réf. Fournisseur
528309
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
500 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.
Il existe 2 types finitions :
- finition aluminium anodisé
- peinture blanche (RAL 9016)
Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Installation simplifiée
La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.


