Atlantic Clim & Ventil - Gpf 600x600 - grille alu pour filtres 600x600 - 528363

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gpf 600x600 - grille alu pour filtres 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283639

Réf. Sonepar

00015528363

Réf. Fournisseur

528363

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gpf 600x600 - grille aluminium p/filtres 600x600

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GPF.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GPF ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Esthétique

La grille GPF est une grille en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45°.

Il existe 2 types finitions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Installation simplifiée

La face frontale est démontable et permet un accès facile au filtre (filtre d'épaisseur 25 mm fournis) au travers de 2 boutons molletés.