Atlantic Clim & Ventil - Gra 300x300 b - grille reprise alu 300x300 blanc - 536159

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra 300x300 b - grille reprise alu 300x300 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 300 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085361597

Réf. Sonepar

00015536159

Réf. Fournisseur

536159

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

300 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gra 300x300 b - grille reprise aluminium 300x300 blanc

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Intégration

Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.