Atlantic Clim & Ventil - Gra 500x300 b - grille reprise alu blanc 500x300 - 528718

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra 500x300 b - grille reprise alu blanc 500x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 500 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085287187

Réf. Sonepar

00015528718

Réf. Fournisseur

528718

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

500 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gra 500x300 b - grille reprise aluminium blanc 500x300

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.


Intégration

Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :

  • finition aluminium anodisé
  • peinture blanche (RAL 9016)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.