Atlantic Clim & Ventil - Gra 500x300 - grille reprise alu 500x300 - 528343


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085283431
Réf. Sonepar
00015528343
Réf. Fournisseur
528343
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
300 mm
hauteur avant:
500 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.
Intégration
Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :
- finition aluminium anodisé
- peinture blanche (RAL 9016)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.