Atlantic Clim & Ventil - Gra 800x300 - grille reprise alu 800x300 - 528345

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 800 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085283455
Réf. Sonepar
00015528345
Réf. Fournisseur
528345
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
300 mm
hauteur avant:
800 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Intégration
Les gamme de grilles GRA existe en 2 fintions :
- finition aluminium anodisé
- peinture blanche (RAL 9016)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter). Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA.


