Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 300x150 - grille reprise alu blanc+filtre - 528523

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 300x150 - grille reprise alu blanc+filtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 150 mm

  • hauteur avant - 300 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085285237

Réf. Sonepar

00015528523

Réf. Fournisseur

528523

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

150 mm

hauteur avant:

300 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gra-fl 300x150 - grille reprise aluminium blanc+filtre

Les Atouts de la gamme:

Discrétion

Les grilles GRA-FL ont une finition peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 800x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Version avec filtre

Les grilles de reprises GRA-FL disposent d'un filtre intégré à la grille. L'ouverture par pression sur les 2 languettes situées en façade permet un accès facilité au filtre.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA-FL.