Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 400x200 - grille reprise alu blanc+filtre - 528524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3416085285244
Réf. Sonepar
00015528524
Réf. Fournisseur
528524
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 800x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Version avec filtre
Les grilles de reprises GRA-FL disposent d'un filtre intégré à la grille. L'ouverture par pression sur les 2 languettes situées en façade permet un accès facilité au filtre.
Discrétion
Les grilles GRA-FL ont une finition peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA-FL.