Atlantic Clim & Ventil - Gra-fl 400x400 - grille reprise alu blanc+filtre - 528525

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085285251
Réf. Sonepar
00015528525
Réf. Fournisseur
528525
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Discrétion
Les grilles GRA-FL ont une finition peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRA à ailettes fixes inclinées à 45° ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 800x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Version avec filtre
Les grilles de reprises GRA-FL disposent d'un filtre intégré à la grille. L'ouverture par pression sur les 2 languettes situées en façade permet un accès facilité au filtre.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRA-FL.


