Atlantic Clim & Ventil - Gra-fp 600x300 blanc avec grille reprise pour fxplaff595x295 - 535935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 295 mm
hauteur avant - 595 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085359358
Réf. Sonepar
00015535935
Réf. Fournisseur
535935
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
295 mm
hauteur avant:
595 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Les GRA-FP sont des grilles en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° avec une finition laquée blanc (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation simplifiée
Les grilles GRA-FP peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600 et 675x675 ou demi-dalle 600x300.
Une version est disponible avec plénum monté d'usine (versions PFD ou PFL).