Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gra-fp 600x600 blanc - grille de reprise alu blanc pour fx plaf 595 - 588308

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra-fp 600x600 blanc - grille de reprise alu blanc pour fx plaf 595

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur avant - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085883082

Réf. Sonepar

00015588308

Réf. Fournisseur

588308

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

595 mm

hauteur avant:

595 mm

Gra-fp 600x600 blanc - grille de reprise aluminium blanc pour fx plaf 595 - grilles de reprises à ailettes fixes

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Les GRA-FP sont des grilles en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° avec une finition laquée blanc (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation simplifiée

Les grilles GRA-FP peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600 et 675x675 ou demi-dalle 600x300.

Une version est disponible avec plénum monté d'usine (versions PFD ou PFL).