Atlantic Clim & Ventil - Gra-fpf 600x600 - grille de reprise 600/600 a ai - 529224

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gra-fpf 600x600 - grille de reprise 600/600 a ai

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3416085292242

Réf. Sonepar

00015529224

Réf. Fournisseur

529224

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

600 mm

Gra-fpf 600x600 - grille de reprise 600/600 a ai - grilles de reprise à ailettes fixes et filtre intégré

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Les GRA-FP sont des grilles en aluminium à ailettes fixes inclinées à 45° avec une finition laquée blanc (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation

Les grilles GRA-FP peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600 et 675x675 ou demi-dalle 600x300.

Une version est disponible avec plénum monté d'usine (versions PFD ou PFL).


Version avec filtre

La version GRA-FP-F dispose d'un filtre intégré. L'accès au filtre est simplifié grâce à une ouverture par simple pression de chaque côté de la façade.