Atlantic Clim & Ventil - Gre 200x200 - grille reprise acier 200x200 - 528323

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gre 200x200 - grille reprise acier 200x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 200 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085283233

Réf. Sonepar

00015528323

Réf. Fournisseur

528323

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

200 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Gre 200x200 - grille reprise acier 200x200

Les Atouts de la gamme:

Budget maîtrisé

Les grilles de reprise GRE (finition peinture couleur blanche RAL 9016) à ailettes hoizontales sont construites en acier embouti ce qui permet une réduction des coûts.

Simplicité d'installation

Les grilles GRE se fixent directement sur le matériau support par vis.