Atlantic Clim & Ventil - Gre 400x200 - grille reprise acier 400x200 - 528324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085283240
Réf. Sonepar
00015528324
Réf. Fournisseur
528324
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Budget maîtrisé
Les grilles de reprise GRE (finition peinture couleur blanche RAL 9016) à ailettes hoizontales sont construites en acier embouti ce qui permet une réduction des coûts.
Simplicité d'installation
Les grilles GRE se fixent directement sur le matériau support par vis.


