Atlantic Clim & Ventil - Gre 500x500 - grille reprise acier 500x500 - 528328


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 500 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085283288
Réf. Sonepar
00015528328
Réf. Fournisseur
528328
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur avant:
500 mm
hauteur avant:
500 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Simplicité d'installation
Les grilles GRE se fixent directement sur le matériau support par vis.
Budget maîtrisé
Les grilles de reprise GRE (finition peinture couleur blanche RAL 9016) à ailettes hoizontales sont construites en acier embouti ce qui permet une réduction des coûts.