Atlantic Clim & Ventil - Grk 400x200 b - grille alu blanc quadril.400x200 - 535047


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085350478
Réf. Sonepar
00015535047
Réf. Fournisseur
535047
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Installation simplifiée
Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.
Esthétique
La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.
Il existe 2 types de finitions :
- finition peinture blanche (RAL 9016)
- finition aluminium anodisé)
Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.