Atlantic Clim & Ventil - Grk 600x300 b - grille alu blanc quadri.600x300 - 535091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 600 mm
fixation intérieure/ grille - vis visible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085350911
Réf. Sonepar
00015535091
Réf. Fournisseur
535091
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
300 mm
hauteur avant:
600 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
Les Atouts de la gamme:
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Esthétique
La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.
Il existe 2 types de finitions :
- finition peinture blanche (RAL 9016)
- finition aluminium anodisé)
Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation simplifiée
Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.


