Atlantic Clim & Ventil - Grk 600x600 b - grille alu blanc quadril.600x600 - 535107

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Grk 600x600 b - grille alu blanc quadril.600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 600 mm

  • hauteur avant - 600 mm

  • fixation intérieure/ grille - vis visible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085351079

Réf. Sonepar

00015535107

Réf. Fournisseur

535107

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

600 mm

hauteur avant:

600 mm

fixation intérieure/ grille:

vis visible

Grk 600x600 b - grille aluminium blanc quadril.600x600 - grille de reprise à quadrillage fixe

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.


Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Installation simplifiée

Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.


Esthétique

La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.

Il existe 2 types de finitions :

  • finition peinture blanche (RAL 9016)
  • finition aluminium anodisé)

Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.