Atlantic Clim & Ventil - GRK-FP-R 675 D 200 - grille alu à quadrillage 675x675+plenum d200 supérieur - 529457


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
pour diamètre de canal - 200...200 mm
traitement de la surface - galvanisé
lamelles verticales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085294574
Réf. Sonepar
00015529457
Réf. Fournisseur
529457
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
pour diamètre de canal:
200...200 mm
traitement de la surface:
galvanisé
lamelles verticales:
Oui
double rangée de lamelles:
Oui
largeur avant:
670 mm
hauteur avant:
670 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
numéro RAL:
9016
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
122 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.
Largeur de gamme
Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Installation simplifiée
Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.
Esthétique
La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.
Il existe 2 types de finitions :
- finition peinture blanche (RAL 9016)
- finition aluminium anodisé)
Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.