Atlantic Clim & Ventil - GRK-FP-R 675L D 200 - grille aluminium àquadrillage 675x675+plenum d200 latéral - 529458

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - GRK-FP-R 675L D 200 - grille aluminium àquadrillage 675x675+plenum d200 latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de canal - 200...200 mm

  • traitement de la surface - galvanisé

  • lamelles verticales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294581

Réf. Sonepar

00015529458

Réf. Fournisseur

529458

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

pour diamètre de canal:

200...200 mm

traitement de la surface:

galvanisé

lamelles verticales:

Oui

double rangée de lamelles:

Oui

largeur avant:

670 mm

hauteur avant:

670 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

280 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Oui

GRK-FP-R 675L D 200 - grille aluminium à quadrillage 675x675+plenum d200 lat - Avec filtre et sans registre - Système PUSH KLIN

Les Atouts de la gamme:

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité des grilles GRK.


Largeur de gamme

Les grilles de reprise GRK à quadrillage fixe ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Installation simplifiée

Le montage des grilles GRK est facilité grâce à une fixation par vis directement sur le matériau support.


Esthétique

La grille de reprise GRK est une grille en aluminium avec ailettes fixes entrecroisées formant une maille carrée de 13x13 mm.

Il existe 2 types de finitions :

  • finition peinture blanche (RAL 9016)
  • finition aluminium anodisé)

Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.