Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - GRMC 600/600 D200 - Grille de reprise maille carrée 600X600 ac filtre+plen.D200 - 529336

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - GRMC 600/600 D200 - Grille de reprise maille carrée 600X600 ac filtre+plen.D200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur avant - 595 mm

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293362

Réf. Sonepar

00015529336

Réf. Fournisseur

529336

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur avant:

595 mm

hauteur avant:

595 mm

numéro RAL:

9016

Grille de reprise aluminium à maille carrée 600X600 avec filtre et plenum piquage axial D200 - montage sur faux-plafond 600X600mm

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Les grilles GRMC-FP existent en finiton peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation simplifiée

Les grilles de reprise GRMC-FP à maille carrée peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600mm.

Largeur de gamme

Les différentes versions des grilles GRMC-FP permettent d'obtenir une large plage de débit comprise entre 1000 et 3000 m3/h.

Version avec filtre

Deux versions sont disponibles :

  • une version sans filtre
  • une version avec filtre intégré et monté sur plénum

Le système d'ouverture est rapide et se fait par simple pression de chaque côté, simplifiant alors l'accès au filtre.