Atlantic Clim & Ventil - GRMC/F plus F 600X600 - Grille reprise maille carrée 600X600 filtre s/plénum - 529335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur avant - 595 mm
hauteur avant - 595 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085293355
Réf. Sonepar
00015529335
Réf. Fournisseur
529335
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur avant:
595 mm
hauteur avant:
595 mm
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les différentes versions des grilles GRMC-FP permettent d'obtenir une large plage de débit comprise entre 1000 et 3000 m3/h.
Version avec filtre
Deux versions sont disponibles :
- une version sans filtre
- une version avec filtre intégré et monté sur plénum
Le système d'ouverture est rapide et se fait par simple pression de chaque côté, simplifiant alors l'accès au filtre.
Installation simplifiée
Les grilles de reprise GRMC-FP à maille carrée peuvent être installées en remplacement d'une dalle de faux-plafond 600x600mm.
Esthétique
Les grilles GRMC-FP existent en finiton peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.