Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrocosy BC FLEX + VMC hygro basse conso plat 6 sanitaires - 412280


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 80 mm
débit d'air max à 100Pa - 260 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
HYGROCOSY BC FLEX +
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416084122809
Réf. Sonepar
00015412280
Réf. Fournisseur
412280
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
signal de commande:
autre
diamètre nominal du conduit:
80 mm
débit d'air max à 100Pa:
260 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
150 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
type de réglage de vitesse:
autre
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
nombre de raccords d’aspiration:
5
profondeur:
379 mm
hauteur:
150 mm
largeur:
372 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation rapide, facile et sûre
L'Hygrocosy BC Flex + est extra-plat (160 mm) et spécialement conçus pour les espaces réduits.
La gamme Hygrocosy BC Flex + est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits.
La position de ses piquages est interchangeable et le raccordement électrique est déporté.
Économies d’énergie
Equipée d'un moteur EC basse consommation, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy BC Flex + est idéale pour les maisons à étages et les architectures complexes - jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine et permet de réaliser jusqu'à 180€ d'économies d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux.
Confort acoustique
Avec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy BC Flex + est silencieuse et peut être installée en combles et en faux-plafond.