Atlantic Clim & Ventil - Groupe Hygrogenius Flex - VMC simple flux Hygroréglable - 412283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - autre
diamètre nominal du conduit - 80 mm
débit d'air max à 50 Pa - 350 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HYGROGENIUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416084122830
Réf. Sonepar
00015412283
Réf. Fournisseur
412283
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
signal de commande:
autre
diamètre nominal du conduit:
80 mm
débit d'air max à 50 Pa:
350 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
339 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
326 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
309 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Oui
Convient pour un fonctionnement filaire:
Oui
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Oui
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
7
profondeur:
390 mm
hauteur:
180 mm
largeur:
390 mm
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
230...230 V
niveau de puissance acoustique:
52 dB(A)
détecte des composés organiques volatils (COV):
Oui
débit d'air contrôlé par capteur:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Plus de garantie des débits pour une conformité RE2020
Pression ajustée jusqu'à 250 Pascal. Piquages E-Twist &_ Go assurant une régulation de pression sur-mesure par pièce, avec assistant visuel par LED et rapport de bon fonctionnement pour une conformité totale
Plus de facilité pour une configuration simplifiée
- Seulement 5 piquages : 1 par type de pièce
- Smart Select : sélecteur hygro A ou B sur le produit
- Assistance de mise en service via smartphone (facultatif)
Plus d'esthétisme
Exclusivité Atlantic : conception brevetée pour fonctionner en HYGRO A et B avec nos bouches Line au style épuré.
Un entretien simple : les bouches Line se déclipsent facilement et peuvent passer au lave-vaisselle. Le plus déco ? Elles peuvent être peintes !
Plus d'économies d'énergie
Jusqu'à 58% d'économies d'énergie*, une calibration sur mesure et une régulation hygrométrique précise et réactive
Plus de confort acoustique
Optimise le silence avec un fonctionnement à basse pression, une régulation aéraulique au piquage précise et des bouches Lines plus silencieuses







