Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - GRTP 600/600 D250 - Grille de reprise tôle perforée 600X600 av filtre+plen.D250 - 529343

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - GRTP 600/600 D250 - Grille de reprise tôle perforée 600X600 av filtre+plen.D250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur avant - 595 mm

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293430

Réf. Sonepar

00015529343

Réf. Fournisseur

529343

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur avant:

595 mm

hauteur avant:

595 mm

numéro RAL:

9016

Grille de reprise tôle perforée 600X600 avec filtre et plenum piquage axial D250 - montage sur faux-plafond 600X600mm

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Les grilles de reprise GRTP-FP en tôle perforée bénéficient d'un design discret. Elles existent en finiton peinture blanche (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.

Installation simplifiée

Les grilles GRTP-FP peuvent être installées en remplacement d'une dalle de 600x600 mm.

Version avec filtre

Une version est disponible avec filtre et plénum monté. Le système d'ouverture est rapide et se fait par simple pression de chaque côté pour permettre de simplifier l'accès au filtre.