Atlantic Clim & Ventil - GRTP 600/600 - Grille de reprise tôle perforée 600X600 sans filtre & sans plenum - 529340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur avant - 595 mm
hauteur avant - 595 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085293409
Réf. Sonepar
00015529340
Réf. Fournisseur
529340
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur avant:
595 mm
hauteur avant:
595 mm
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Les grilles de reprise GRTP-FP en tôle perforée bénéficient d'un design discret. Elles existent en finiton peinture blanche (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation simplifiée
Les grilles GRTP-FP peuvent être installées en remplacement d'une dalle de 600x600 mm.
Version avec filtre
Une version est disponible avec filtre et plénum monté. Le système d'ouverture est rapide et se fait par simple pression de chaque côté pour permettre de simplifier l'accès au filtre.


