Atlantic Clim & Ventil - Gsa 500x200 - grille alu simple deflexion 500x200 - 528067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 200 mm
hauteur avant - 500 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280676
Réf. Sonepar
00015528067
Réf. Fournisseur
528067
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
200 mm
hauteur avant:
500 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GSA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GSF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.


