Atlantic Clim & Ventil - Gsa 800x300 - grille alu simple deflexion 800x300 - 528070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 300 mm
hauteur avant - 800 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280706
Réf. Sonepar
00015528070
Réf. Fournisseur
528070
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
300 mm
hauteur avant:
800 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.
Esthétique
Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GSA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GSF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.


