Atlantic Clim & Ventil - Gsf 250x100 - grille acier simple deflexion 250x100 - 528127

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gsf 250x100 - grille acier simple deflexion 250x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 250 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281277

Réf. Sonepar

00015528127

Réf. Fournisseur

528127

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

250 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gsf 250x100 - grille acier simple deflexion 250x100

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.


Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.


Esthétique

Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GSA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GSF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.


Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.