Atlantic Clim & Ventil - Gsf 400x150 - grille acier simple deflexion 400x150 - 528004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur avant - 150 mm
hauteur avant - 400 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085280041
Réf. Sonepar
00015528004
Réf. Fournisseur
528004
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur avant:
150 mm
hauteur avant:
400 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Étanchéité
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.
Souplesse d'utilisation
Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.
Esthétique
Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :
- anodisation aluminium naturel (GSA)
- peinture blanche (RAL 9016) (GSF)
Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.


