Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gsf 800x200 - grille acier simple deflexion 800x200 - 528130

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gsf 800x200 - grille acier simple deflexion 800x200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur avant - 200 mm

  • hauteur avant - 800 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085281307

Réf. Sonepar

00015528130

Réf. Fournisseur

528130

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur avant:

200 mm

hauteur avant:

800 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Gsf 800x200 - grille acier simple deflexion 800x200

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Cette gamme de grilles existe en 2 fintions :

  • anodisation aluminium naturel (GSA)
  • peinture blanche (RAL 9016) (GSF)

Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

Leur fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Les grilles GSF / GSA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 1000x400 mm offrant alors une multitude de possibilités.

Souplesse d'utilisation

Les grilles de soufflage GSF/GSA sont des grilles simple déflexion à ailettes orientables individuellement.

Étanchéité

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

L'encadrement et les ailettes sont en aluminium.