Atlantic Clim & Ventil - Gta 200x100 - grille de transfert alu200x100 - 528270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - aluminium
lamelles verticales - Non
largeur avant - 100 mm
hauteur avant - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085282700
Réf. Sonepar
00015528270
Réf. Fournisseur
528270
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
lamelles verticales:
Non
largeur avant:
100 mm
hauteur avant:
200 mm
fixation intérieure/ grille:
vis visible
pour canaux d'air ronds:
Non
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.
Installation facilitée
Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.
Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.


