Atlantic Clim & Ventil - Gta 500x300 - grille de transfert alu500x300 - 528273

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gta 500x300 - grille de transfert alu500x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • lamelles verticales - Non

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282731

Réf. Sonepar

00015528273

Réf. Fournisseur

528273

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

lamelles verticales:

Non

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

500 mm

pour canaux d'air ronds:

Non

Gta 500x300 - grille de transfert aluminium 500x300

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.

Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.

Largeur de gamme

Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.