Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Gta 600x300 - grille de transfert alu600x300 - 528274

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Gta 600x300 - grille de transfert alu600x300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • lamelles verticales - Non

  • largeur avant - 300 mm

  • hauteur avant - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282748

Réf. Sonepar

00015528274

Réf. Fournisseur

528274

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

lamelles verticales:

Non

largeur avant:

300 mm

hauteur avant:

600 mm

pour canaux d'air ronds:

Non

Gta 600x300 - grille de transfert aluminium 600x300

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.

Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.

La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.

Largeur de gamme

Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.