Atlantic Clim & Ventil - Gta 600x400 - grille de transfert alu600x400 - 528275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - aluminium
lamelles verticales - Non
largeur avant - 400 mm
hauteur avant - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085282755
Réf. Sonepar
00015528275
Réf. Fournisseur
528275
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
lamelles verticales:
Non
largeur avant:
400 mm
hauteur avant:
600 mm
pour canaux d'air ronds:
Non
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Les grilles de transfert GTA sont en aluminium (finition alu anodisé) à ailettes horizontales fixes en forme de chevron.
Le montage peut être mural ou sur porte pour des épaisseurs comprises entre 30 et 55 mm.
La fixation se fait par vis directement sur le matériau support.
Largeur de gamme
Les grilles GTA ont un large domaine dimensionnel compris entre 200x100 mm et 600x600 mm offrant alors une multitude de possibilités.


