Atlantic Clim & Ventil - Kit acc duoc l - kit accessoires duocosy hr lineaire - 412195


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur avant - 680 mm
largeur avant - 640 mm
matériau - plastique
haute induction - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DUOCOSY HR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416084121956
Réf. Sonepar
00015412195
Réf. Fournisseur
412195
Marque
Atlantic Clim & Ventil
longueur avant:
680 mm
largeur avant:
640 mm
matériau:
plastique
haute induction:
Oui
Kit accessoires Duocosy HR lineaire - 6 té 125/125. 1 cu 160/2x125. 1 pas 160. 1 bcpt 45/135. 1 bn 30. 2 bn 15. 6 bouche line 125 RP. 3 manchons m 125 p l 100. 1 manchon m 125 hp-l 100. 6 manchons mp 125. colliers