Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Kit clip&go diamètre 90 pour bouche cuisine d.125 de T3/4 simple flux - 464070

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit clip&go diamètre 90 pour bouche cuisine d.125 de T3/4 simple flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 90 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • matériau du conduit - plastique

  • type raccordement 1 - autre

  • classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751 - D

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640709

Réf. Sonepar

00015464070

Réf. Fournisseur

464070

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

90 mm

type coudé:

coude à angle droit

matériau du conduit:

plastique

type raccordement 1:

autre

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Kit clip&go pour conduit semi rigide diamètre 90 compatible avec bouche cuisine T3/4 d.125, raccordement sur caisson simple flux : Le kit est composé de 2x XCMV 90 + 4x XJ90 + 4x XCF90