Atlantic Clim & Ventil - Kit clip&go section 60x130 pour bouche cuisine d.125 de T5 et+ simple flux - 464071

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit clip&go section 60x130 pour bouche cuisine d.125 de T5 et+ simple flux

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal du conduit - 60 mm

  • type coudé - coude à angle droit

  • matériau du conduit - plastique

  • type raccordement 1 - autre

  • classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751 - D

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416084640716

Réf. Sonepar

00015464071

Réf. Fournisseur

464071

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre nominal du conduit:

60 mm

type coudé:

coude à angle droit

matériau du conduit:

plastique

type raccordement 1:

autre

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

Kit clip&go pour conduit semi rigide section 60x130 compatible avec bouche cuisine T5 et+ d.125, raccordement sur caisson simple flux : Le kit est composé de 2x XCMV 60x130 + 4x XJ 60x130