Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line - 526290

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Kit e-Twist&Go pour Hygrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre avant - 80 mm

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 80 mm

  • matériau - plastique

  • forme - rond

  • régulation automatique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416085262900

Réf. Sonepar

00015526290

Réf. Fournisseur

526290

Marque

Atlantic Clim & Ventil

diamètre avant:

80 mm

diamètre nominal du canal de raccordement:

80 mm

matériau:

plastique

forme:

rond

régulation automatique:

Oui

Kit e-Twist&Go SDB pour VMC Hygrogenius - Comprend 1 piquage Salle de bain (diam. 80mm avec capteur hygrométrique), 1 Bouche Line et manchon à griffe

Les Atouts de la gamme:

Seulement 5 références de piquages

Un par type de pièce : cuisine, WC, salle de bain, salle de bain + WC et salle d'eau

Confort et réactivité

Anti buée et anti odeur grâce au capteur intégré et au volet de régulation électronique